BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F(4-12mm) M/FNPT1/2" - 296134

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F(4-12mm) M/FNPT1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217916531

Réf. Sonepar

00770340000

Réf. Fournisseur

296134

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

4 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

12 mm

longueur de filetage:

16 mm

hauteur totale:

52 mm

température d'utilisation:

-40...80 °C

nombre d'entrées:

1

Raccord Tournant Exe ATEX 1F, en laiton nickelé, pour filetage mâle et femelle NPT 1/2", pour câbles non armés de diamètre 4 à 12 mm