BLM - Rac. Tubofix femelle ISO16-cond Pg9 - 340164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920804

Réf. Sonepar

00770640004

Réf. Fournisseur

340164

Réf. Commerciale

BLM

diamètre nominal:

9 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

9.2 mm

longueur de filetage:

6 mm

hauteur totale:

18.5 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

Rac. Tubofix femelle ISO16-cond Pg9