BLM - Raccord 45°EBLQ IX Exd 1F M40 (22-32mm) - 270409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 45°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords coudés 45°
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217919631
Réf. Sonepar
00770270409
Réf. Fournisseur
270409
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
coude 45°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
22 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
longueur de filetage:
18 mm
hauteur totale:
135 mm
température d'utilisation:
-40...80 °C
nombre d'entrées:
1