BLM - Raccord 90°EBLN Exd 1F M50 (26-35mm) - 271504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
filetage rotatif - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords coudés 90°
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217919754
Réf. Sonepar
00770271504
Réf. Fournisseur
271504
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
coude 90°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
26 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
35 mm
longueur de filetage:
18 mm
hauteur totale:
137 mm
température d'utilisation:
-40...80 °C
nombre d'entrées:
1