BLM - Raccord coude 90° Nickelé ISO 50-40 - 304504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 40...50 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - métal
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccord 90°
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921085
Réf. Sonepar
00770304504
Réf. Fournisseur
304504
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
40...50 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
métal
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
laiton
température d'utilisation:
-45...105 °C