BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 13-12 - 304134

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 13-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 12...13 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217921252

Réf. Sonepar

00770304134

Réf. Fournisseur

304134

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

12...13 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

métal

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

laiton

température d'utilisation:

-45...105 °C

Raccord coude 90° Nickelé Pg 13-12