BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 36-35 - 304364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 35...36 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - métal
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccord 90° nickelé Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217921054
Réf. Sonepar
00770304364
Réf. Fournisseur
304364
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
35...36 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
métal
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
laiton
température d'utilisation:
-45...105 °C