BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°12-ISO16 - 390185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 16...16 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913059
Réf. Sonepar
00770390185
Réf. Fournisseur
390185
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
16...16 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C