BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°12-ISO20 - 390205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 20...20 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913073
Réf. Sonepar
00770390205
Réf. Fournisseur
390205
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
20...20 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C