BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°36-Pg 36 - 390365

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°36-Pg 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 36...36 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913189

Réf. Sonepar

00770390365

Réf. Fournisseur

390365

Marque

BLM

dimension nominale:

36...36 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°36-Pg 36