BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°48 ISO50 - 390505

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°48 ISO50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 50...50 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913127

Réf. Sonepar

00770390505

Réf. Fournisseur

390505

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

50...50 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°48-ISO50