BLM - Raccord droit Hélifix polyamide ISO16 - 313165

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 16...16 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904538

Réf. Sonepar

00770313165

Réf. Fournisseur

313165

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

16...16 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...120 °C

Raccord droit Hélifix polyamide ISO16