BLM - Raccord droit Hélifix polyamide ISO20 cond.Pg13 - 313225

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 13...13 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217904552

Réf. Sonepar

00770313225

Réf. Fournisseur

313225

Marque

BLM

dimension nominale:

13...13 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...120 °C

Raccord droit Hélifix polyamide ISO20 cond.Pg13