BLM - Raccord droit Hélifix polyamide ISO25 - 313255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 25...25 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904569
Réf. Sonepar
00770313255
Réf. Fournisseur
313255
Marque
BLM
dimension nominale:
25...25 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-30...120 °C
Raccord droit Hélifix polyamide ISO25


