BLM - Raccord droit Hélifix polyamide Pg 11 - 313115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 11...11 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913202
Réf. Sonepar
00770313115
Réf. Fournisseur
313115
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
11...11 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-30...120 °C