BLM - Raccord droit Hélifix polyamide Pg 36 - 313365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 36...36 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217904514
Réf. Sonepar
00770313365
Réf. Fournisseur
313365
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
36...36 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-30...120 °C