BLM - Raccord droit Nickelé ISO 16-12 - 303184
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10.2 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
couleur - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920859
Réf. Sonepar
00770303184
Réf. Fournisseur
303184
Marque
BLM
diamètre nominal:
10.2 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
couleur:
autre
hauteur totale:
37 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
11.5 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.2 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C


