BLM - Raccord droit Nickelé ISO 20 conduit 3/8' - 303194
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10.2 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
couleur - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217919914
Réf. Sonepar
00770303194
Réf. Fournisseur
303194
Marque
BLM
diamètre nominal:
10.2 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
couleur:
autre
hauteur totale:
38.5 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
13 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.2 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C


