BLM - Raccord droit Nickelé ISO 25-21 - 303254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 18.5 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217920880

Réf. Sonepar

00770303254

Réf. Fournisseur

303254

Réf. Commerciale

BLM

diamètre nominal:

18.5 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP65

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

couleur:

autre

hauteur totale:

42 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

15 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

18.5 mm

température d'utilisation:

-45...105 °C

Raccord droit Nickelé ISO 25-21