BLM - Raccord droit Nickelé ISO 32-25 - 303324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 23.5 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccord droit laiton ISO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920903
Réf. Sonepar
00770303324
Réf. Fournisseur
303324
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
23.5 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
couleur:
autre
hauteur totale:
49 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
15 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
23.5 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C