BLM - Raccord droit Nickelé ISO 50-40 - 303504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 36.8 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217920958

Réf. Sonepar

00770303504

Réf. Fournisseur

303504

Marque

BLM

diamètre nominal:

36.8 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP65

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

couleur:

autre

hauteur totale:

58.5 mm

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

18 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

36.8 mm

température d'utilisation:

-45...105 °C

Raccord droit Nickelé ISO 50-40