BLM - Raccord droit Nickelé Pg 48-50 - 303484


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 47.8 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - PG48
couleur - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccord droit laiton Pg
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217920941
Réf. Sonepar
00770303484
Réf. Fournisseur
303484
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
47.8 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
PG48
couleur:
autre
hauteur totale:
66.5 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
20 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
47.8 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C