BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°12-Pg 11 - 311115

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°12-Pg 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 12...12 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913387

Réf. Sonepar

00770311115

Réf. Fournisseur

311115

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

12...12 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°12-Pg 11