BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°23-ISO32 - 312285

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°23-ISO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 23...23 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913301

Réf. Sonepar

00770312285

Réf. Fournisseur

312285

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

23...23 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°23-ISO32