BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°29-Pg 29 - 311295


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 29...29 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913448
Réf. Sonepar
00770311295
Réf. Fournisseur
311295
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
29...29 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C