BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°36-ISO40 - 312405


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 36...36 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913332
Réf. Sonepar
00770312405
Réf. Fournisseur
312405
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
36...36 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C