BLM - Raccord dt EBLS Exd 1F M12 (4-8mm) - 269124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32.7 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords droit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217916081
Réf. Sonepar
00770269124
Réf. Fournisseur
269124
Marque
BLM
diamètre nominal:
32.7 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
4 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
8 mm
longueur de filetage:
16 mm
hauteur totale:
57 mm
température d'utilisation:
-60...140 °C
nombre d'entrées:
1


