BLM - Raccord dt EBLS Exd 1F M16 (4-12mm) - 269164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32.7 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords droit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919389
Réf. Sonepar
00770269164
Réf. Fournisseur
269164
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
32.7 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
4 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
12 mm
longueur de filetage:
16 mm
hauteur totale:
57 mm
température d'utilisation:
-60...80 °C
nombre d'entrées:
1