Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Raccord dt EBLS Exd 1F M20 (4-12mm) - 269204

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord dt EBLS Exd 1F M20 (4-12mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32.7 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918344

Réf. Sonepar

00770269204

Réf. Fournisseur

269204

Marque

BLM

diamètre nominal:

32.7 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

4 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

12 mm

longueur de filetage:

16 mm

hauteur totale:

53 mm

température d'utilisation:

-60...80 °C

nombre d'entrées:

1

Raccord dt EBLS Exd 1F M20 (4-12mm)