BLM - Raccord dt EBLS Exd 1F M50 (26-35mm) - 269504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord dt EBLS Exd 1F M50 (26-35mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 69.3 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217919501

Réf. Sonepar

00770269504

Réf. Fournisseur

269504

Réf. Commerciale

BLM

diamètre nominal:

69.3 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

35 mm

longueur de filetage:

18 mm

hauteur totale:

81.5 mm

température d'utilisation:

-60...80 °C

nombre d'entrées:

1

Raccord dt EBLS Exd 1F M50 (26-35mm)