BLM - Raccord dt EBLS IX Exd 1F M32 (14-24mm) - 269329

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord dt EBLS IX Exd 1F M32 (14-24mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 50 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919402

Réf. Sonepar

00770269329

Réf. Fournisseur

269329

Réf. Commerciale

BLM

diamètre nominal:

50 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

non traité

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

24 mm

longueur de filetage:

16 mm

hauteur totale:

64 mm

température d'utilisation:

-60...80 °C

nombre d'entrées:

1

Raccord dt EBLS IX Exd 1F M32 (14-24mm)