BLM - Raccord dt EBLS IX Exd 1F M40 (22-32mm) - 269409


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 60 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Raccords droit
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217919495
Réf. Sonepar
00770269409
Réf. Fournisseur
269409
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
60 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
22 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
longueur de filetage:
18 mm
hauteur totale:
75 mm
température d'utilisation:
-60...80 °C
nombre d'entrées:
1