fin de vie

BLM - Raccord femelle Tubofix Pg 48 - 340484

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord femelle Tubofix Pg 48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 48 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • taille du raccordement fileté - PG48

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217912205

Réf. Sonepar

00770340484

Réf. Fournisseur

340484

Réf. Commerciale

BLM

diamètre nominal:

48 mm

modèle:

droit

type de filetage:

filetage au pas du gaz

taille du raccordement fileté:

PG48

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

45.3 mm

longueur de filetage:

33 mm

hauteur totale:

45.5 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

Raccord femelle Tubofix Pg 48