BLM - Raccord femelle Tubofix Pg 9 - 340094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 9 mm
modèle - droit
type de filetage - filetage au pas du gaz
taille du raccordement fileté - PG9
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217912212
Réf. Sonepar
00770340094
Réf. Fournisseur
340094
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
9 mm
modèle:
droit
type de filetage:
filetage au pas du gaz
taille du raccordement fileté:
PG9
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...66
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
9.2 mm
longueur de filetage:
12.5 mm
hauteur totale:
17.5 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C