BLM - Raccord "T" polyamide 3 x Pg 16 - 331702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 16...16 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913509
Réf. Sonepar
00770331702
Réf. Fournisseur
331702
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
16...16 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C