BLM - Raccord "T" polyamide 3 x Pg 36 - 333602

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 36...36 mm

  • modèle - pièce en T

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913530

Réf. Sonepar

00770333602

Réf. Fournisseur

333602

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

36...36 mm

modèle:

pièce en T

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord "T" polyamide 3 x Pg 36