BLM - Raccord Tubofix femelle ISO 50-cond Pg36 - 340504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 36 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914001

Réf. Sonepar

00770040011

Réf. Fournisseur

340504

Réf. Commerciale

BLM

diamètre nominal:

36 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

34.6 mm

longueur de filetage:

11 mm

hauteur totale:

37 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

Raccord Tubofix femelle ISO 50-cond Pg36