BLM - Raccord Tubofix nickelé 4" - 307414

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

  • diamètre nominal en pouces - 4 pouces

  • filetage rotatif - Non

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919785

Réf. Sonepar

00770307414

Réf. Fournisseur

307414

Marque

BLM

modèle:

droit

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

température d'utilisation:

-5...80 °C

Raccord Tubofix nickelé 4"