BLM - Raccord Tubofix nickelé ISO 12-07 - 307124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 7 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8430465257909
Réf. Sonepar
00770307124
Réf. Fournisseur
307124
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
7 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...66
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
7.5 mm
longueur de filetage:
6 mm
hauteur totale:
16.2 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C