BLM - Raccord Tubofix nickelé ISO 32-21 - 307324


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8430465257961
Réf. Sonepar
00770307324
Réf. Fournisseur
307324
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...66
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
20.2 mm
longueur de filetage:
8 mm
hauteur totale:
24.5 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C