BLM - Raccord Tubofix nickelé ISO 50-36 - 307504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 36 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8430465258005
Réf. Sonepar
00770307504
Réf. Fournisseur
307504
Réf. Commerciale
BLM
diamètre nominal:
36 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...66
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
34.6 mm
longueur de filetage:
11 mm
hauteur totale:
37 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C