BLM - Raccord "Y" pol. noir (17-12-12) Pg16-2 x Pg11 - 317115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 12...17 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913554
Réf. Sonepar
00770317115
Réf. Fournisseur
317115
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
12...17 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C