BLM - Raccord "Y" pol. noir (23-17-17) Pg21-2 x Pg16 - 321175

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 17...23 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913561

Réf. Sonepar

00770321175

Réf. Fournisseur

321175

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

17...23 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord "Y" pol. noir (23-17-17) Pg21-2 x Pg16