BLM - Raccord "Y" pol. noir (29-23-23) Pg29-2 x Pg21 - 329215

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 23...29 mm

  • modèle - pièce Y

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913578

Réf. Sonepar

00770329215

Réf. Fournisseur

329215

Réf. Commerciale

BLM

dimension nominale:

23...29 mm

modèle:

pièce Y

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord "Y" pol. noir (29-23-23) Pg29-2 x Pg21