BLM - Raccord "Y" pol. noir (48-36-36) Pg48-2 x Pg36 - 348365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 36...48 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913592
Réf. Sonepar
00770348365
Réf. Fournisseur
348365
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
36...48 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C