BLM - Réducteur ATEX nickelé ISO16 / ISO12 - 216124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606359964
Réf. Sonepar
00770216124
Réf. Fournisseur
216124
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
12
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
16
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui