BLM - Réducteur ATEX Nickelé ISO20-ISO16 - 220164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217918559

Réf. Sonepar

00770220164

Réf. Fournisseur

220164

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

16

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

Réducteur ATEX en laiton nickelé, filetage mâle ISO 20, filetage femelle ISO 16