BLM - Réducteur ATEX Nickelé ISO25-ISO20 - 225204

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires métalliques de raccordement

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217916166

Réf. Sonepar

00770225204

Réf. Fournisseur

225204

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

Réducteur ATEX en laiton nickelé, filetage mâle ISO 25, filetage femelle ISO 20