BLM - Réducteur ATEX Nickelé ISO40-ISO20 - 242204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217921245
Réf. Sonepar
00770040012
Réf. Fournisseur
242204
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
40
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui