BLM - Réducteur nickelé ATEX NPT3"- NPT1''1/4 - 230144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - NPT
type de filetage, filetage extérieur - NPT
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur - 1 1/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires métalliques de raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606361141
Réf. Sonepar
00770230144
Réf. Fournisseur
230144
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
NPT
type de filetage, filetage extérieur:
NPT
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
1 1/4 pouce
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
3 pouces
antidéflagration:
Oui